Eriks
SKF

SKF Radiaal gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal GEZ 104 ES-2RS

  • ERIKS:23765385
  • Fabrikant:7316576612237
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 68,09/ stukexcl. btw

€ 82,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
GEZ..ES-2RS
Binnendiameter
31.75 mm
Buitendiameter
50.8 mm
Breedte
27.762 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
B
27.762 mm
d
31.75 mm
D
50.8 mm