Eriks
SKF

SKF Radiaal gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal GEZ 100 ES

  • ERIKS:23765382
  • Fabrikant:7316576608421
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 40,16/ stukexcl. btw

€ 48,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
GEZ..ES
Binnendiameter
25.4 mm
Buitendiameter
41.275 mm
Breedte
22.225 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
B
22.225 mm
d
25.4 mm
D
41.275 mm