Eriks
SKF

SKF Radiaal gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal GEZ 014 ES

  • ERIKS:23765381
  • Fabrikant:7316576612206
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 32,39/ stukexcl. btw

€ 39,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
GEZ..ES
Binnendiameter
22.2 mm
Buitendiameter
36.5 mm
Breedte
19.4 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
B
19.4 mm
d
22.2 mm
D
36.5 mm