Eriks
SKF

SKF Radiaal gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal GEZ 012 ES

  • ERIKS:23765380
  • Fabrikant:7316576612190
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 36,12/ stukexcl. btw

€ 43,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
GEZ..ES
Binnendiameter
19.1 mm
Buitendiameter
31.7 mm
Breedte
16.6 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
B
16.6 mm
d
19.1 mm
D
31.7 mm