Eriks
SKF

SKF Radiaal gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal GEZ 010 ES

  • ERIKS:23765379
  • Fabrikant:7316576612183
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 32,58/ stukexcl. btw

€ 39,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
GEZ..ES
Binnendiameter
15.875 mm
Buitendiameter
26.988 mm
Breedte
13.894 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
B
13.894 mm
d
15.875 mm
D
26.988 mm