Eriks
SKF

SKF Radiaal gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal GEZ 008 ES

  • ERIKS:23765378
  • Fabrikant:7316576612176
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 26,82/ stukexcl. btw

€ 32,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
GEZ..ES
Binnendiameter
12.7 mm
Buitendiameter
22.225 mm
Breedte
11.1 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
B
11.1 mm
d
12.7 mm
D
22.225 mm