Eriks
SKF

SKF Radiaal gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal GEM 80 ES-2RS

  • ERIKS:23765375
  • Fabrikant:7316577106810
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 378,44/ stukexcl. btw

€ 457,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
GEM..ES-2RS
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
74 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
Alternatieven

€ 261,40/ stukexcl. btw

€ 316,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026