Eriks
SKF

SKF Radiaal gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal GEM 40 ES-2RS

  • ERIKS:23765370
  • Fabrikant:7316577003355
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 80,71/ stukexcl. btw

€ 97,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
GEM..ES-2RS
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
38 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
B
38 mm
d
40 mm
D
62 mm