Eriks
SKF

SKF Radiaal gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal GEK 16 ESA

  • ERIKS:13530031
  • Fabrikant:7316570489361
Image 1
Opslaan in lijst

€ 37,15/ stukexcl. btw

€ 44,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
GEK..ESA
Binnendiameter
16 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
21 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal