Eriks
SKF

SKF Radiaal gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal GEH 90 ES-2RS

  • ERIKS:23765363
  • Fabrikant:7316577003294
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 480,54/ stukexcl. btw

€ 581,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
GEH..ES-2RS
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
85 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
B
85 mm
d
90 mm
D
150 mm
Alternatieven

€ 486,15/ stukexcl. btw

€ 588,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026