Eriks
SKF

SKF Radiaal gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal GEH 80 ES-2RS

  • ERIKS:23765362
  • Fabrikant:7316577003287
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 392,92/ stukexcl. btw

€ 475,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
GEH..ES-2RS
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
75 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
B
75 mm
d
80 mm
D
130 mm
Alternatieven

€ 305,88/ stukexcl. btw

€ 370,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026