Eriks
SKF

SKF Radiaal gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal GEH 80 ES-2LS

  • ERIKS:24003431
  • Fabrikant:7316571782478
Image 1
Opslaan in lijst

€ 350,29/ stukexcl. btw

€ 423,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
GEH..ES-2LS
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
75 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal