Eriks
SKF

SKF Radiaal gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal GEH 60 ES-2LS

  • ERIKS:24003428
  • Fabrikant:7316571782348
Image 1
Opslaan in lijst

€ 203,75/ stukexcl. btw

€ 246,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
GEH..ES-2LS
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
105 mm
Breedte
63 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal