Eriks
SKF

SKF Radiaal gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal GEH 50 ES-2RS

  • ERIKS:23765359
  • Fabrikant:7316577003256
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 158,38/ stukexcl. btw

€ 191,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
GEH..ES-2RS
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
56 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
B
56 mm
d
50 mm
D
90 mm
Alternatieven

€ 122,59/ stukexcl. btw

€ 148,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026