Eriks
SKF

SKF Radiaal gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal GEH 30 ES-2RS/C2

  • ERIKS:12121338
  • Fabrikant:7316571289632
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 32,89/ stukexcl. btw

€ 39,80incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
GEH..ES-2RS
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
32 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
B
32 mm
d
30 mm
D
55 mm