Eriks
SKF

SKF Radiaal gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal GEH 30 ES-2RS

  • ERIKS:23765355
  • Fabrikant:7316577003218
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 55,46/ stukexcl. btw

€ 67,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
GEH..ES-2RS
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
32 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
B
32 mm
d
30 mm
D
55 mm
Alternatieven

€ 43,14/ stukexcl. btw

€ 52,20incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026