Eriks
SKF

SKF Radiaal gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal GEH 20 ES-2RS

  • ERIKS:23765352
  • Fabrikant:7316577022462
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 34,76/ stukexcl. btw

€ 42,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
GEH..ES-2RS
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
42 mm
Breedte
25 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
B
25 mm
d
20 mm
D
42 mm
Alternatieven

€ 32,91/ stukexcl. btw

€ 39,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026