Eriks
SKF

SKF Radiaal gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal GEH 100 ES-2RS

  • ERIKS:23765344
  • Fabrikant:7316577003300
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 647,07/ stukexcl. btw

€ 782,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
GEH..ES-2RS
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
160 mm
Breedte
85 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
B
85 mm
d
100 mm
D
160 mm