Eriks
SKF

SKF Radiaal gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal GE 90 ES-2LS

  • ERIKS:24003421
  • Fabrikant:7316571782492
Image 1
Opslaan in lijst

€ 271,81/ stukexcl. btw

€ 328,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
GE..2LS
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
60 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal