Eriks
SKF

SKF Radiaal gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal GE 80 ES-2LS

  • ERIKS:24003420
  • Fabrikant:7316571782430
Image 1
Opslaan in lijst

€ 208,04/ stukexcl. btw

€ 251,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
GE..2LS
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
55 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal