Eriks
SKF

SKF Radiaal gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal GE 70 ES-2LS

  • ERIKS:24003418
  • Fabrikant:7316571782379
Image 1
Opslaan in lijst

€ 154,88/ stukexcl. btw

€ 187,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
GE..2LS
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
105 mm
Breedte
49 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal