Eriks
SKF

SKF Radiaal gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal GE 60 ES-2RS/C3

  • ERIKS:12121337
  • Fabrikant:7316570629699
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 100,58/ stukexcl. btw

€ 121,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
GE..ES-2RS
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
44 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
B
44 mm
d
60 mm
D
90 mm