Eriks
SKF

SKF Radiaal gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal GE 60 ES-2RS

  • ERIKS:23765314
  • Fabrikant:7316576609435
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 118,46/ stukexcl. btw

€ 143,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
GE..ES-2RS
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
44 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
B
44 mm
d
60 mm
D
90 mm
Alternatieven

€ 91,81/ stukexcl. btw

€ 111,09incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026