Eriks
SKF

SKF Radiaal gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal GE 60 ES-2LS

  • ERIKS:24003416
  • Fabrikant:7316571779676
Image 1
Opslaan in lijst

€ 105,60/ stukexcl. btw

€ 127,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
GE..2LS
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
44 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal