Eriks
SKF

SKF Radiaal gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal GE 50 ES-2RS

  • ERIKS:23765308
  • Fabrikant:7316576609411
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 76,99/ stukexcl. btw

€ 93,16incl. btw

50 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
GE..ES-2RS
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
75 mm
Breedte
35 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
B
35 mm
d
50 mm
D
75 mm
Alternatieven

€ 60,04/ stukexcl. btw

€ 72,65incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026