Eriks
SKF

SKF Radiaal gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal GE 45 ES-2RS

  • ERIKS:23765303
  • Fabrikant:7316576609398
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 61,42/ stukexcl. btw

€ 74,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
GE..ES-2RS
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
68 mm
Breedte
32 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
B
32 mm
d
45 mm
D
68 mm
Alternatieven

€ 47,65/ stukexcl. btw

€ 57,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026