Eriks
SKF

SKF Radiaal gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal GE 35 ES

  • ERIKS:23765292
  • Fabrikant:7316576609343
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 36,33/ stukexcl. btw

€ 43,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
GE..ES
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
25 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
B
25 mm
d
35 mm
D
55 mm
Alternatieven

€ 28,19/ stukexcl. btw

€ 34,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026