Eriks
SKF

SKF Radiaal gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal GE 260 ES-2RS

  • ERIKS:23765283
  • Fabrikant:7316577035547
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 6.224,53/ stukexcl. btw

€ 7.531,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
GE..ES-2RS
Binnendiameter
260 mm
Buitendiameter
370 mm
Breedte
150 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
B
150 mm
d
260 mm
D
370 mm