Eriks
SKF

SKF Radiaal gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal GE 220 ES-2RS

  • ERIKS:23765274
  • Fabrikant:7316577035561
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 4.398,67/ stukexcl. btw

€ 5.322,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
GE..ES-2RS
Binnendiameter
220 mm
Buitendiameter
320 mm
Breedte
135 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
B
135 mm
d
220 mm
D
320 mm