Eriks
SKF

SKF Radiaal gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal GE 200 ES-2RS

  • ERIKS:23765272
  • Fabrikant:7316577033956
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 3.160,41/ stukexcl. btw

€ 3.824,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
GE..ES-2RS
Binnendiameter
200 mm
Buitendiameter
290 mm
Breedte
130 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
B
130 mm
d
200 mm
D
290 mm