Eriks
SKF

SKF Radiaal gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal GE 20 ES-2RS

  • ERIKS:23765268
  • Fabrikant:7316576609275
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 28,60/ stukexcl. btw

€ 34,61incl. btw

52 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
GE..ES-2RS
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
16 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
B
16 mm
d
20 mm
D
35 mm
Alternatieven

€ 22,17/ stukexcl. btw

€ 26,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/10/2026