Eriks
SKF

SKF Radiaal gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal GE 180 ES-2RS

  • ERIKS:23765264
  • Fabrikant:7316576609589
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 2.113,98/ stukexcl. btw

€ 2.557,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
GE..ES-2RS
Binnendiameter
180 mm
Buitendiameter
260 mm
Breedte
105 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
B
105 mm
d
180 mm
D
260 mm