Eriks
SKF

SKF Radiaal gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal GE 17 ES/C2

  • ERIKS:13200002
  • Fabrikant:7316570914894
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 17,35/ stukexcl. btw

€ 20,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
GE..ES
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
30 mm
Breedte
14 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
B
14 mm
d
17 mm
D
30 mm