Eriks
SKF

SKF Radiaal gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal GE 17 ES-2RS

  • ERIKS:23765261
  • Fabrikant:7316576609244
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 24,70/ stukexcl. btw

€ 29,89incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
GE..ES-2RS
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
30 mm
Breedte
14 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
B
14 mm
d
17 mm
D
30 mm
Alternatieven

€ 23,09/ stukexcl. btw

€ 27,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/10/2026