Eriks
SKF

SKF Radiaal gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal GE 160 ES

  • ERIKS:23765256
  • Fabrikant:7316576609572
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.405,08/ stukexcl. btw

€ 1.700,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
GE..ES
Binnendiameter
160 mm
Buitendiameter
230 mm
Breedte
105 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
B
105 mm
d
160 mm
D
230 mm
Alternatieven

€ 1.265,55/ stukexcl. btw

€ 1.531,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026