Eriks
SKF

SKF Radiaal gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal GE 15 ES

  • ERIKS:23765253
  • Fabrikant:7316576609220
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 20,71/ stukexcl. btw

€ 25,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
GE..ES
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
26 mm
Breedte
12 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
B
12 mm
d
15 mm
D
26 mm
Alternatieven

€ 16,41/ stukexcl. btw

€ 19,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026