Eriks
SKF

SKF Radiaal gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal GE 100 ES-2RS

  • ERIKS:23765237
  • Fabrikant:7316576609510
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 409,50/ stukexcl. btw

€ 495,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
GE..ES-2RS
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
70 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
B
70 mm
d
100 mm
D
150 mm