Eriks
SKF

SKF Radiaal gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal BLRB 366746 A

  • ERIKS:12083905
  • Fabrikant:7316571504834
Image 1
Opslaan in lijst

€ 149,60/ stukexcl. btw

€ 181,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
BLRB
Binnendiameter
31.8 mm
Buitendiameter
71.4 mm
Breedte
50.9 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal