Eriks
SKF

SKF Radiaal gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal BLRB 366474 A

  • ERIKS:12083906
  • Fabrikant:7316571505558
Image 1
Opslaan in lijst

€ 107,47/ stukexcl. btw

€ 130,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
BLRB
Binnendiameter
25.4 mm
Buitendiameter
54 mm
Breedte
35 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal