Eriks
SKF

SKF Radiaal gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal BLRB 365217 A-2RS

  • ERIKS:23760265
  • Fabrikant:7316570456110
Image 1
Opslaan in lijst

€ 510,69/ stukexcl. btw

€ 617,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
BLRB..-2RS
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
115 mm
Breedte
85 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal