Eriks
SKF

SKF Radiaal gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal BLRB 365214 F

  • ERIKS:23760262
  • Fabrikant:7316571448626
Image 1
Opslaan in lijst

€ 159,44/ stukexcl. btw

€ 192,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
BLRB..-2RS
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
75 mm
Breedte
57 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal