Eriks
SKF

SKF Radiaal gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal BLRB 365214 B-2RS

  • ERIKS:23760261
  • Fabrikant:7316570312614
Image 1
Opslaan in lijst

€ 180,54/ stukexcl. btw

€ 218,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
BLRB..-2RS
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
75 mm
Breedte
57 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal