Eriks
SKF

SKF R 8-2Z, Miniatuurkogellager, Sluiting aan beide zijden, 12 mm ID, 28.575 mm OD, 7.938 mm WD, Plaatmetalen kooi

  • ERIKS:23769291
  • Fabrikant:7316577104489
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 27,90/ stukexcl. btw

€ 33,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
R
Type
Miniature ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
28.575 mm
Breedte
7.938 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
5.07 kN
Statisch draaggetal
2.36 kN
Referentietoerental
56000 tr/min
Grenstoerental
28000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.024 kg
Gewicht
0.053 lb