Eriks
SKF

SKF R 8-2RS1/GJN, Miniatuurkogellager, Sluiting aan beide zijden, 12 mm ID, 28.575 mm OD, 7.938 mm WD, Plaatmetalen kooi

  • ERIKS:23769290
  • Fabrikant:7316571605098
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijig groefkogellager.
Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 38,01/ stukexcl. btw

€ 45,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
R
Type
Miniature ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
28.575 mm
Breedte
7.938 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
5.07 kN
Statisch draaggetal
2.36 kN
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.0218 kg
Gewicht
0.048 lb