€ 160,00/ stukexcl. btw
€ 193,60incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | TLDD |
Type | Drive Unit for TLDD |
Grootte | 71 x 71 x 237 mm |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 1/4 in |
Maximale werkdruk | 5 |
Omgevingstemperatuur | van 0 tot 50 °C |
Gewicht | 297 g |