Eriks
SKF

SKF PROMO Slagbussenset TMFT 36/PRO

  • ERIKS:15047749
Image 1
Slechte montage, waarbij meestal gewoon brute kracht wordt gebruikt, zorgt voor 16% vroegtijdige lageruitval. De Slagbussensets zijn ontwikkeld voor een snelle en nauwkeurige montage van lagers met een minimaal risico
op lagerschade. De juiste combinatie van ring en bus laat een gelijke krachtverdeling toe over de lagerring met vaste passing, met een minimaal schaderisico voor de loopbaan of rollichamen. Bovendien zijn de TMFT
sets ook geschikt voor het monteren van andere onderdelen zoals bussen, afdichtingen en riemschijven. De TMFT 36 set bevat 36 slagringen en de TMFT 24 bevat 24 slagringen. Beide sets bevatten 3 slagbussen en een terugslagloze hamer in een lichtgewicht draagkoffer.
  • De TMFT 36 wordt gebruikt voor de montage van verschillende lagers met boringdiameters van 10-55 mm
  • De TMFT 24 wordt gebruikt voor de montage van verschillende lagers met boringdiameters van 15-45 mm
  • Vereenvoudigt correcte montage op as, in behuizing en blinde toepassingen
  • De diameter van de slagring past perfect op de binnen- en de buitenring van het lager
  • De smalle diameter van de slagzone bovenaan de bus laat een effectieve overdracht en krachtverdeling toe
  • Slagringen en -bussen zijn vervaardigd uit duurzaam slagvast materiaal
  • Klikverbinding tussen de slagring en de bus geeft stabiliteit en duurzaamheid
  • De slagringen zijn geschikt voor gebruik onder een pers
  • Slagringen zijn gemarkeerd voor een duidelijke visuele herkenning van de ringgrootte en makkelijke selectie
  • Oppervlakte van de slagbus geeft een uitstekende grip
  • De dubbelzijdige nylon hamerkop voorkomt beschadiging van onderdelen
  • De rubberen handgreep van de terugslagloze hamer geeft een uitstekende grip
Opslaan in lijst

€ 570,00/ stukexcl. btw

€ 689,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 28/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
TMFT
Type
36/PRO