€ 2.100,00/ stukexcl. btw
€ 2.541,00incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | TIH |
Type | Small Induction Heater |
Max. lagergewicht | 40 kg |
Min. binnendiameter | 20 mm |
Max. binnendiameter | 300 mm |
Max. buitendiameter | 500 mm |
Max. breedte | 100 mm |
Max. opgenomen vermogen | 2 kV·A |
Bedrijfsspanning | 220-240 V |
Frequentie meetspanning | 50-60 Hz |
Max. temperatuur instelling | 250 °C |
Gewicht | 21.2 |
met koelventilator | Nee |
€ 182,11/ stukexcl. btw
€ 220,35incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026€ 1.039,55/ stukexcl. btw
€ 1.257,86incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026€ 469,15/ stukexcl. btw
€ 567,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/10/2026€ 377,15/ stukexcl. btw
€ 456,35incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026