Het vetpistool TLGB 21 is ontwikkeld om de smeerefficiëntie te maximaliseren en combineert geavanceerde technologie met een robuust ontwerp voor uitzonderlijke prestaties bij uiteenlopende smeertaken. Dankzij de geïntegreerde vetmeter wordt een nauwkeurige smering gegarandeerd, wat het risico op over- of ondersmering voorkomt. Het duurzame en ergonomische ontwerp, samen met de praktische vierpootsteun, maakt het apparaat comfortabel en eenvoudig in gebruik. De krachtige 20 volt lithium-ionaccu zorgt voor een langere gebruiksduur.
De TLGB 21 is geschikt voor uiteenlopende handmatige smeertoepassingen, zoals het smeren van lagers en machines in industriële en productieomgevingen, evenals voor landbouw- en bouwtoepassingen.
Kenmerken:
Vierpootsteun houdt het vetpistool stabiel rechtop voor eenvoudig hanteren
Geïntegreerde vetmeter zorgt voor nauwkeurige smering en voorkomt zowel over- als ondersmering
Geavanceerd display toont acculading, resterende vetvoorraad, afgegeven vetvolume, pomp-/motorsnelheid en verstopte smeerpunten
Twee instelbare vetdebieten – hoog en laag – afhankelijk van de toepassing
Hoge capaciteit: tot 24 vetcartridges per acculading, of zelfs tot 40 met een optionele accu met hoge capaciteit
Werkdruk tot 700 bar (10.000 psi) voor krachtig en efficiënt smeren
Ingebouwde LED-verlichting verlicht het werkgebied voor betere zichtbaarheid in slecht verlichte omgevingen
Lichtgewicht ontwerp met optimale balans voor meer gebruiksgemak
Waarom nauwkeurige smering belangrijk is:
Onderdosering kan leiden tot voortijdige lageruitval of vervuiling, terwijl overdosering vet verspilt en tot ernstige schade kan leiden. Vooral bij snel draaiende onderdelen, zoals elektromotoren, kan overtollig vet hitte opwekken, afdichtingen beschadigen en vervuiling veroorzaken. Te hoge temperaturen verkorten bovendien de levensduur van het smeermiddel en verhogen de operationele kosten.
Meegeleverd in de koffer:
Accuvetspuit met gemonteerde vetbuis
2,5 Ah Li-ion accu en oplader
Draagriem
Smeerslang
Draagkoffer
€ 350,00/ stukexcl. btw
€ 423,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150