Eriks
SKF

SKF Printplaat TLMP 1-C24

  • ERIKS:14011957
  • Fabrikant:7316577765772
Image 1
Opslaan in lijst

€ 211,55/ stukexcl. btw

€ 255,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
TLMP
Type
Spare Control Printed Circuit Board Replacement Kit
Nom. spanning
24V DC
Alarmfunctie
Nee
Gewicht
0.05 kg
Bedrijfsspanning
24 V