Eriks
SKF

SKF Precisie-druklager voor spindelaandrijving en positioneringssystemen.

  • ERIKS:14622147
  • Fabrikant:7316577885128
Image 1
OverzichtDit dubbelwerkende hoekcontactkogellager is ontworpen voor schroefaandrijfsystemen die betrouwbare ondersteuning van radiale en axiale belastingen vereisen. Het product heeft een dikkere buitenring dan vergelijkbare series, wat de structurele duurzaamheid vergroot. Uitgerust met doorlopende gaten voor boutmontage maakt het een eenvoudige installatie mogelijk. Fabrieksmatig aan beide zijden gesmeerd en afgedicht is het direct gebruiksklaar en eenvoudig nasmeerbaar voor onderhoud.Kenmerken
  • Het dikkere ontwerp van de buitenring verhoogt de stijfheid en verbetert de operationele stabiliteit onder zware belastingen
  • Niet-metalen kooi-constructie minimaliseert wrijving en ondersteunt consistente, zeer nauwkeurige asgeleiding
  • Afdichtingen aan beide zijden houden het smeermiddel vast en beschermen tegen het binnendringen van verontreinigingen, waardoor de levensduur wordt verlengd
  • Af fabriek gesmeerd en montageklaar vermindert de installatietijd en het onderhoudsvereiste
  • Doorvoergaten voor boutmontage vereenvoudigen de bevestiging en zorgen voor een veilige positionering in samenstellingen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met schroefaandrijfsystemen die hoge axiale en radiale ondersteuning vereisen
  • Ideaal voor precisieapparatuur die nauwkeurige asgeleiding vereist
  • Compatibel met apparatuur die een eenvoudige boutgemonteerde lagerinstallatie vereist
Opslaan in lijst

€ 492,01/ stukexcl. btw

€ 595,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
BEAM
Type
Angular contact thrust ball bearing
Kooi
Kunststof
Variant
Dubbelzijdig werkend
Met afdichting
Ja
Gewicht
0.702 kg